FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend 52208

  • ERIKS:11669077
  • Hersteller:167155510000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 98.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
522
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
68 mm
Höhe
36 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
44 kN
Statische Belastung
97 kN
Grenzdrehzahl
5500 rpm
Referenzdrehzahl
6900 rpm
Alternativen

CHF 88.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026