CHF 76.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 83.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 522 |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Höhe | 34 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 35.1 kN |
Statische Belastung | 73.5 kN |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
Referenzdrehzahl | 3000 rpm |
CHF 85.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 92.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026