FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend 52207

  • ERIKS:11669076
  • Hersteller:167155430000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
522
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Höhe
34 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
35.5 kN
Statische Belastung
67 kN
Grenzdrehzahl
6000 rpm
Referenzdrehzahl
7500 rpm
Alternativen

CHF 76.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026