CHF 59.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 522 |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Höhe | 28 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 26.5 kN |
Statische Belastung | 50 kN |
Grenzdrehzahl | 5300 rpm |
Referenzdrehzahl | 3800 rpm |
CHF 68.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 73.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026