FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend 52205

  • ERIKS:11669074
  • Hersteller:167155350000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
522
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Höhe
28 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
26.5 kN
Statische Belastung
50 kN
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Referenzdrehzahl
9400 rpm
Alternativen

CHF 59.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026