SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend 52204

  • ERIKS:23757397
  • Hersteller:52204
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweiseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
522
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
40 mm
Höhe
26 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
21.2 kN
Statische Belastung
37.5 kN
Grenzdrehzahl
6000 rpm
Referenzdrehzahl
4300 rpm
Alternativen
Product Image

FAG Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend 52204

  • ERIKS:11669073
  • Manufacturer:167155270000

CHF 62.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026