CHF 62.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 522 |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Höhe | 26 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 21.1 kN |
Statische Belastung | 37.5 kN |
Grenzdrehzahl | 8500 rpm |
Referenzdrehzahl | 11100 rpm |
CHF 56.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026