CHF 50.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 522 |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Höhe | 22 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 15.9 kN |
Statische Belastung | 25 kN |
Grenzdrehzahl | 10000 rpm |
Referenzdrehzahl | 7000 rpm |
CHF 50.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026