FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend 52202

  • ERIKS:12624519
  • Hersteller:019006926-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
522
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
32 mm
Höhe
22 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
16.6 kN
Statische Belastung
24.8 kN
Grenzdrehzahl
9800 rpm
Referenzdrehzahl
13700 rpm
Alternativen

CHF 50.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026