SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe 53320

  • ERIKS:23757480
  • Hersteller:53320
Image 1
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager mit kugeliger Gehäusescheibe
Zur Liste hinzufügen

CHF 678.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 733.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
533
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
170 mm
Höhe
59.2 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
225 kN
Statische Belastung
570 kN
Grenzdrehzahl
1800 rpm
Referenzdrehzahl
1300 rpm
Alternativen

CHF 785.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 848.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026