CHF 785.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 848.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 533 |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Höhe | 59.2 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Ja |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 238 kN |
Statische Belastung | 580 kN |
Grenzdrehzahl | 1970 rpm |
Referenzdrehzahl | 3650 rpm |
CHF 678.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 733.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026