Eriks
SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe 53318

  • ERIKS:23757479
  • Hersteller:53318
Image 1
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager mit kugeliger Gehäusescheibe
Zur Liste hinzufügen

CHF 588.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 636.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
533
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
155 mm
Höhe
54.6 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
182 kN
Statische Belastung
440 kN
Grenzdrehzahl
2000 rpm
Referenzdrehzahl
1400 rpm
Alternativen

CHF 597.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 646.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026