CHF 597.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 646.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 533 |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 155 mm |
Höhe | 54.6 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Ja |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 193 kN |
Statische Belastung | 455 kN |
Grenzdrehzahl | 2240 rpm |
Referenzdrehzahl | 4050 rpm |
CHF 588.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 636.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026