CHF 546.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 591.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 533 |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Höhe | 53.1 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Ja |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 174 kN |
Statische Belastung | 405 kN |
Grenzdrehzahl | 2000 rpm |
Referenzdrehzahl | 1500 rpm |
CHF 591.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 639.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026