Eriks
FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe 53317

  • ERIKS:11669126
  • Hersteller:190071830000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 591.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 639.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
533
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
150 mm
Höhe
53.1 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
186 kN
Statische Belastung
420 kN
Grenzdrehzahl
2260 rpm
Referenzdrehzahl
4250 rpm
Alternativen

CHF 546.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 591.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026