Eriks
SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe 53316

  • ERIKS:23757477
  • Hersteller:53316
Image 1
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager mit kugeliger Gehäusescheibe
Zur Liste hinzufügen

CHF 441.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 477.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
533
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
140 mm
Höhe
47.6 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
159 kN
Statische Belastung
390 kN
Grenzdrehzahl
2200 rpm
Referenzdrehzahl
1600 rpm
Alternativen

CHF 455.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 491.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026