CHF 455.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 491.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 533 |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Höhe | 47.6 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Ja |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 160 kN |
Statische Belastung | 360 kN |
Grenzdrehzahl | 2460 rpm |
Referenzdrehzahl | 4450 rpm |
CHF 441.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 477.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026