CHF 274.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 296.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 533 |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 115 mm |
Höhe | 39.4 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Ja |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 106 kN |
Statische Belastung | 240 kN |
Grenzdrehzahl | 2800 rpm |
Referenzdrehzahl | 2000 rpm |
CHF 305.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 329.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026