FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe 53313

  • ERIKS:11669123
  • Hersteller:190071590000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 305.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 329.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
533
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
115 mm
Höhe
39.4 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
105 kN
Statische Belastung
220 kN
Grenzdrehzahl
3050 rpm
Referenzdrehzahl
5300 rpm
Alternativen

CHF 274.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 296.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026