Eriks
SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe 53312

  • ERIKS:23757473
  • Hersteller:53312
Image 1
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager mit kugeliger Gehäusescheibe
Zur Liste hinzufügen

CHF 227.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 245.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
533
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Höhe
38.3 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
101 kN
Statische Belastung
224 kN
Grenzdrehzahl
3000 rpm
Referenzdrehzahl
2000 rpm
Alternativen

CHF 211.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 228.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026