CHF 211.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 228.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 533 |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Höhe | 38.3 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Ja |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 101 kN |
Statische Belastung | 207 kN |
Grenzdrehzahl | 3150 rpm |
Referenzdrehzahl | 5700 rpm |
CHF 227.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 245.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026