CHF 150.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 162.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 533 |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Höhe | 34.4 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Ja |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 81.9 kN |
Statische Belastung | 170 kN |
Grenzdrehzahl | 3400 rpm |
Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
CHF 155.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 168.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026