CHF 155.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 168.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 533 |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Höhe | 34.3 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Ja |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 82 kN |
Statische Belastung | 169 kN |
Grenzdrehzahl | 3550 rpm |
Referenzdrehzahl | 6400 rpm |
CHF 150.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 162.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026