CHF 95.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 103.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 533 |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 78 mm |
Höhe | 28.5 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Ja |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 61.8 kN |
Statische Belastung | 122 kN |
Grenzdrehzahl | 4000 rpm |
Referenzdrehzahl | 2800 rpm |
CHF 98.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 106.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026