FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe 53308

  • ERIKS:11669119
  • Hersteller:190071320000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 98.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
533
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
78 mm
Höhe
28.5 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
61 kN
Statische Belastung
112 kN
Grenzdrehzahl
4250 rpm
Referenzdrehzahl
7600 rpm
Alternativen

CHF 95.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026