SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe 53228

  • ERIKS:23757466
  • Hersteller:53228
Image 1
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager mit kugeliger Gehäusescheibe
Zur Liste hinzufügen

CHF 961.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'039.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
532
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
200 mm
Höhe
48.6 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
190 kN
Statische Belastung
620 kN
Grenzdrehzahl
1800 rpm
Referenzdrehzahl
1300 rpm
Alternativen

CHF 1'398.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'511.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026