FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe 53228

  • ERIKS:11669116
  • Hersteller:190704030000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'398.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'511.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
532
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
200 mm
Höhe
48.6 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
191 kN
Statische Belastung
570 kN
Grenzdrehzahl
2110 rpm
Referenzdrehzahl
2700 rpm
Alternativen

CHF 961.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'039.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026