SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe 53226

  • ERIKS:23757465
  • Hersteller:53226
Image 1
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager mit kugeliger Gehäusescheibe
Zur Liste hinzufügen

CHF 752.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 813.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
532
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
190 mm
Höhe
47.9 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
186 kN
Statische Belastung
585 kN
Grenzdrehzahl
1800 rpm
Referenzdrehzahl
1300 rpm
Alternativen

CHF 745.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 806.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026