FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe 53226

  • ERIKS:12624531
  • Hersteller:019070390-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 745.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 806.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
532
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
190 mm
Höhe
47.9 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
184 kN
Statische Belastung
540 kN
Grenzdrehzahl
2210 rpm
Referenzdrehzahl
2850 rpm
Alternativen

CHF 752.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 813.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026