CHF 357.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 386.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 532 |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Höhe | 40.9 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Ja |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 119 kN |
Statische Belastung | 325 kN |
Grenzdrehzahl | 2400 rpm |
Referenzdrehzahl | 1700 rpm |
CHF 430.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 465.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026