FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe 53220

  • ERIKS:11669114
  • Hersteller:190071160000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 430.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 465.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
532
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
150 mm
Höhe
40.9 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
119 kN
Statische Belastung
325 kN
Grenzdrehzahl
2700 rpm
Referenzdrehzahl
3600 rpm
Alternativen

CHF 357.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 386.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026