CHF 282.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 304.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 532 |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 135 mm |
Höhe | 38.5 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Ja |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 112 kN |
Statische Belastung | 290 kN |
Grenzdrehzahl | 2600 rpm |
Referenzdrehzahl | 1900 rpm |
CHF 367.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 397.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026