FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe 53218

  • ERIKS:11669113
  • Hersteller:167158610000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 367.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 397.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
532
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
135 mm
Höhe
38.5 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
119 kN
Statische Belastung
300 kN
Grenzdrehzahl
2900 rpm
Referenzdrehzahl
3750 rpm
Alternativen

CHF 282.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 304.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026