CHF 240.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 259.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 532 |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Höhe | 33.1 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Ja |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 97.5 kN |
Statische Belastung | 275 kN |
Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
Referenzdrehzahl | 2000 rpm |
CHF 295.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 319.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026