FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe 53217

  • ERIKS:11669112
  • Hersteller:190071080000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 295.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 319.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
532
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
125 mm
Höhe
33.1 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
98 kN
Statische Belastung
250 kN
Grenzdrehzahl
3250 rpm
Referenzdrehzahl
3850 rpm
Alternativen

CHF 240.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 259.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026