CHF 185.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 201.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 532 |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Höhe | 28.4 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Ja |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 63.7 kN |
Statische Belastung | 170 kN |
Grenzdrehzahl | 3400 rpm |
Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
CHF 201.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 217.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026