FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe 53215

  • ERIKS:11669110
  • Hersteller:167158530000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 201.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 217.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
532
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
110 mm
Höhe
28.3 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
67 kN
Statische Belastung
169 kN
Grenzdrehzahl
3950 rpm
Referenzdrehzahl
4300 rpm
Alternativen

CHF 185.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 201.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026