SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe 53213

  • ERIKS:23757457
  • Hersteller:53213
Image 1
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager mit kugeliger Gehäusescheibe
Zur Liste hinzufügen

CHF 142.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 154.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
532
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
100 mm
Höhe
28.7 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
60.5 kN
Statische Belastung
150 kN
Grenzdrehzahl
3600 rpm
Referenzdrehzahl
2600 rpm
Alternativen

CHF 145.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 156.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026