Eriks
FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe 53213

  • ERIKS:11669108
  • Hersteller:190025210000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 145.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 156.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
532
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
100 mm
Höhe
28.7 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
64 kN
Statische Belastung
149 kN
Grenzdrehzahl
4100 rpm
Referenzdrehzahl
4900 rpm
Alternativen

CHF 142.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 154.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026