Eriks
SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe 53212

  • ERIKS:23757456
  • Hersteller:53212
Image 1
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager mit kugeliger Gehäusescheibe
Zur Liste hinzufügen

CHF 126.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 136.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
532
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
95 mm
Höhe
28 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
59.2 kN
Statische Belastung
140 kN
Grenzdrehzahl
3600 rpm
Referenzdrehzahl
2600 rpm
Alternativen

CHF 139.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 150.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026