CHF 139.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 150.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 532 |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Höhe | 28 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Ja |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 62 kN |
Statische Belastung | 139 kN |
Grenzdrehzahl | 4200 rpm |
Referenzdrehzahl | 5300 rpm |
CHF 126.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 136.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026