CHF 84.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 532 |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 78 mm |
Höhe | 23.5 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Ja |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 49.4 kN |
Statische Belastung | 116 kN |
Grenzdrehzahl | 4500 rpm |
Referenzdrehzahl | 3200 rpm |
CHF 110.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 119.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026