FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe 53210

  • ERIKS:11669105
  • Hersteller:167158290000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 110.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
532
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
78 mm
Höhe
23.5 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
50 kN
Statische Belastung
106 kN
Grenzdrehzahl
4950 rpm
Referenzdrehzahl
5700 rpm
Alternativen

CHF 84.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026