SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe 53208

  • ERIKS:23757452
  • Hersteller:53208
Image 1
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager mit kugeliger Gehäusescheibe
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
532
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
68 mm
Höhe
20.3 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
44.2 kN
Statische Belastung
96.5 kN
Grenzdrehzahl
5300 rpm
Referenzdrehzahl
3600 rpm
Alternativen

CHF 73.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026