CHF 73.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 532 |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Höhe | 20.3 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Ja |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 44 kN |
Statische Belastung | 97 kN |
Grenzdrehzahl | 5500 rpm |
Referenzdrehzahl | 6900 rpm |
CHF 66.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026