CHF 63.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 532 |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Höhe | 19.9 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Ja |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 35.1 kN |
Statische Belastung | 73.5 kN |
Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
Referenzdrehzahl | 4000 rpm |
CHF 66.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026