FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe 53207

  • ERIKS:11669102
  • Hersteller:167157990000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
532
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
62 mm
Höhe
19.9 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
35.5 kN
Statische Belastung
67 kN
Grenzdrehzahl
6000 rpm
Referenzdrehzahl
8000 rpm
Alternativen

CHF 63.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026