SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe 53205

  • ERIKS:23757449
  • Hersteller:53205
Image 1
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager mit kugeliger Gehäusescheibe
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
532
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
47 mm
Höhe
16.7 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
26.5 kN
Statische Belastung
50 kN
Grenzdrehzahl
7000 rpm
Referenzdrehzahl
5000 rpm
Alternativen

CHF 45.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026