CHF 45.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 532 |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Höhe | 16.7 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Ja |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 26.5 kN |
Statische Belastung | 50 kN |
Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
Referenzdrehzahl | 9800 rpm |
CHF 44.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026