SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe 53204

  • ERIKS:23757448
  • Hersteller:53204
Image 1
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager mit kugeliger Gehäusescheibe
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
532
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
40 mm
Höhe
14.7 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
21.2 kN
Statische Belastung
37.5 kN
Grenzdrehzahl
8000 rpm
Referenzdrehzahl
5600 rpm
Alternativen

CHF 43.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026